Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Edelstahl/PTFE Aussengewinde Rechts GAKSR16-PS

  • ERIKS:24208980
  • Hersteller:059893362-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAKSR..-PS
Innendurchmesser
16 mm
Gewindegröße
M 16
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Edelstahl/PTFE
Dynamische Belastung
39000 N
Statische Belastung
19000 N