Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Edelstahl/PTFE Aussengewinde Links GAKSL5-PS

  • ERIKS:14191471
  • Hersteller:059898860-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAKSL..-PS
Innendurchmesser
5 mm
Gewindegröße
M 5
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Edelstahl/PTFE
Dynamische Belastung
6000 N
Statische Belastung
1800 N