INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Edelstahl/PTFE Aussengewinde Links GAKSL30-PS

  • ERIKS:14191470
  • Hersteller:059891017-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 585.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 633.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAKSL..-PS
Innendurchmesser
30 mm
Gewindegröße
M 30x2
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Edelstahl/PTFE
Dynamische Belastung
114000 N
Statische Belastung
47500 N