CHF 506.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 547.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GAKSL..-PS |
Innendurchmesser | 25 mm |
Gewindegröße | M 24x2 |
Gewindeart | Außengewinde links |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Edelstahl/PTFE |
Dynamische Belastung | 85000 N |
Statische Belastung | 36200 N |