Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Edelstahl/PTFE Aussengewinde Links GAKSL10-PS

  • ERIKS:12308223
  • Hersteller:0598946010000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAKSL..-PS
Innendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M10
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Edelstahl/PTFE
Dynamische Belastung
18000 N
Statische Belastung
7300 N