INA

INA Gehäusedichtung RWDR10-R-NBR-HLA

  • ERIKS:14180947
  • Hersteller:057713405-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RWDR..-R-NBR
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
98 mm
Breite
6 mm
Material
NBR