INA

INA Gehäusedichtung RWDR09-R-NBR-HLA

  • ERIKS:14180946
  • Hersteller:057713294-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RWDR..-R-NBR
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
93 mm
Breite
6 mm
Material
NBR