INA

INA Gehäusedichtung RWDR08-R-NBR-HLA

  • ERIKS:12951018
  • Hersteller:057713111-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RWDR..-R-NBR
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
88 mm
Breite
6 mm
Material
NBR