INA

INA Gehäusedichtung RWDR06-R-NBR-HLA

  • ERIKS:12951014
  • Hersteller:057711801-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RWDR..-R-NBR
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
6 mm
Material
NBR