CHF 73.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | FLCTEY |
Typ | Two-bolt Flanged Bearing Unit |
Gehäusetyp | Flanschlager 1-seitiger Flansch |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Madenschraube |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Grauguss |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 100 mm |
Höhe | 150 mm |
Breite | 39.45 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 119 mm |
Gehäuse | LCTE08 |
Dynamische Belastung | 32.5 N |
Statische Belastung | 19.8 N |