CHF 63.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | FLCTEY |
Typ | Two-bolt Flanged Bearing Unit |
Gehäusetyp | Flanschlager 1-seitiger Flansch |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Madenschraube |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Grauguss |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 94 mm |
Höhe | 126 mm |
Breite | 94 mm |
Außendurchmesser | 37.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 100 mm |
Lochkreisdurchmesser | 100 mm |
Gehäuse | LCTE07 |
Dynamische Belastung | 27.5 N |
Statische Belastung | 15.3 N |