Eriks
INA

INA FLCTEY20-XL, Zwei-Loch geflanschte Lagereinheit, Spannlager, Madenschraube, Gusseisen Gehäuse, 20 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:11669888
  • Hersteller:8834920000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
FLCTEY
Typ
Two-bolt Flanged Bearing Unit
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Madenschraube
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Grauguss
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
66.5 mm
Höhe
90.5 mm
Breite
66.5 mm
Außendurchmesser
33 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
71.4 mm
Lochkreisdurchmesser
71.4 mm
Gehäuse
LCTE04
Dynamische Belastung
13.6 N
Statische Belastung
6.6 N