CHF 40.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | FLCTEY |
Typ | Two-bolt Flanged Bearing Unit |
Gehäusetyp | Flanschlager 1-seitiger Flansch |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Madenschraube |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Grauguss |
Wellendurchmesser | 17 mm |
Länge | 58.7 mm |
Höhe | 81 mm |
Breite | 58.7 mm |
Außendurchmesser | 28.4 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 63.5 mm |
Lochkreisdurchmesser | 63.5 mm |
Gehäuse | LCTE03 |
Dynamische Belastung | 10.1 N |
Statische Belastung | 4.75 N |