Eriks
INA

INA FLCTEY12-XL, Zwei-Loch geflanschte Lagereinheit, Spannlager, Madenschraube, Gusseisen Gehäuse, 12 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:11669886
  • Hersteller:FLCTEY12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
FLCTEY
Typ
Two-bolt Flanged Bearing Unit
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Madenschraube
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Grauguss
Wellendurchmesser
12 mm
Länge
58.7 mm
Höhe
81 mm
Breite
58.7 mm
Außendurchmesser
28.4 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
63.5 mm
Lochkreisdurchmesser
63.5 mm
Gehäuse
LCTE03
Dynamische Belastung
9.8 N
Statische Belastung
4.75 N