CHF 70.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | FLCTE |
Typ | Flanged Housing Unit |
Gehäusetyp | Flanschlager 1-seitiger Flansch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 94 mm |
Höhe | 126 mm |
Breite | 39 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 100 mm |
Gehäuse | LCTE07 |
Dynamische Belastung | 27500 N |
Statische Belastung | 15300 N |