Eriks
INA

INA FLCTE15, Flanschgehäuseeinheit, Kugellager, Exzenterring-Befestigung, Grauguss Geh., 15 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:23196090
  • Hersteller:FLCTE15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
FLCTE
Typ
Flanged Housing Unit
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Wellendurchmesser
15 mm
Länge
58.7 mm
Höhe
81 mm
Breite
28.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
63.5 mm
Gehäuse
LCTE03
Dynamische Belastung
10100 N
Statische Belastung
4750 N