INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit ZKLR2060-2RS

  • ERIKS:13017517
  • Hersteller:ZKLR2060-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 334.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 361.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLR..-2RS
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Material Gehäuse
Stahl
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Corrotect®
Wellendurchmesser
20 mm
Dynamische Belastung
28000 N
Statische Belastung
19100 N