INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit ZKLR1547-2RS-A

  • ERIKS:13556929
  • Hersteller:062836617-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 274.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 296.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLR..-2RS
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Material Gehäuse
Stahl
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Corrotect®
Wellendurchmesser
15 mm
Dynamische Belastung
16700 N
Statische Belastung
10700 N