CHF 193.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 209.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLR..-2Z |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Material Gehäuse | Stahl |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 28.14 mm |
Dynamische Belastung | 7000 N |
Statische Belastung | 3900 N |