CHF 158.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 171.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLR..-2Z |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Material Gehäuse | Stahl |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 23.9 mm |
Dynamische Belastung | 5000 N |
Statische Belastung | 2700 N |