INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit ZKLR0624-2Z

  • ERIKS:13017513
  • Hersteller:ZKLR0624-2Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLR..-2Z
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Material Gehäuse
Stahl
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
20.5 mm
Dynamische Belastung
4100 N
Statische Belastung
2060 N