Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Exzenterring-Befestigung RMEL60-N

  • ERIKS:14181349
  • Hersteller:064774511-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 256.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RMEL
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Höhe
195 mm
Dynamische Belastung
56000 N
Statische Belastung
36000 N