Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Klemmschrauben-Befestigung RRY30-VA

  • ERIKS:11835573
  • Hersteller:4466290000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 209.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RRY
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
112.7 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
90.5 mm
Lager
GYE30-KRR-B-VA
Gehäuse
FLAN62-MSB-VA
Dynamische Belastung
18700 N
Statische Belastung
10700 N