CHF 178.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 193.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RRY |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 3-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Höhe | 95 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 76 mm |
Lager | GYE25-KRR-B-VA |
Gehäuse | FLAN52-MSB-VA |
Dynamische Belastung | 13400 N |
Statische Belastung | 7500 N |