Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Klemmschrauben-Befestigung RRY20-VA

  • ERIKS:11835571
  • Hersteller:4466450000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RRY
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
90.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
71.5 mm
Lager
GYE20-KRR-B-VA
Gehäuse
FLAN47-MSB-VA
Dynamische Belastung
12300 N
Statische Belastung
6300 N