Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Klemmschrauben-Befestigung RMEY90-XL-I

  • ERIKS:11670189
  • Hersteller:9306100000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 615.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 664.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RMEY
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
90 mm
Höhe
265 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
220 mm
Lager
GYE90-KRR-B
Gehäuse
ME18
Dynamische Belastung
109000 N
Statische Belastung
79000 N