CHF 348.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 377.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RMEY |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 70 mm |
Höhe | 215 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 177 mm |
Lager | GYE70-KRR-B |
Gehäuse | ME14 |
Dynamische Belastung | 66000 N |
Statische Belastung | 44000 N |