Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Klemmschrauben-Befestigung RMEY65-214-XL-I

  • ERIKS:11670186
  • Hersteller:9503940000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 347.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 375.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RMEY
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
65 mm
Höhe
215 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
177 mm
Lager
GYE65-214-KRR-B
Gehäuse
ME14
Dynamische Belastung
66000 N
Statische Belastung
44000 N