Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Klemmschrauben-Befestigung RMEY60-XL-N

  • ERIKS:11670185
  • Hersteller:9490860000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RMEY
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Höhe
195 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
160 mm
Lager
GYE60-XL-KRR-B
Gehäuse
ME12
Dynamische Belastung
56000 N
Statische Belastung
36000 N