CHF 152.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 165.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RMEY |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Höhe | 185 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 150 mm |
Lager | GYE55-XL-KRR-B |
Gehäuse | ME11 |
Dynamische Belastung | 46000 N |
Statische Belastung | 29000 N |