Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Klemmschrauben-Befestigung RMEY40-XL-N

  • ERIKS:23195714
  • Hersteller:RMEY40-N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RMEY
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
145 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
120 mm
Lager
GYE40-XL-KRR-B
Gehäuse
ME08
Dynamische Belastung
34500 N
Statische Belastung
19800 N