Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Klemmschrauben-Befestigung RMEY20-XL-N

  • ERIKS:11670178
  • Hersteller:9448070000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RMEY
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
100 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
78 mm
Lager
GYE20-XL-KRR-B
Gehäuse
ME04
Dynamische Belastung
13600 N
Statische Belastung
6600 N