Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Klemmschrauben-Befestigung RAY35-XL

  • ERIKS:11669882
  • Hersteller:8844050000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RAY
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Höhe
122 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
100 mm
Lager
GAY35-XL-NPP-B
Gehäuse
FLAN72-MSB
Dynamische Belastung
25500 N
Statische Belastung
15300 N