CHF 35.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RAY |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 3-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Höhe | 95 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 76 mm |
Lager | AY25-XL-NPP-B |
Gehäuse | FLAN52-MSB |
Dynamische Belastung | 14000 N |
Statische Belastung | 7800 N |