CHF 191.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 207.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PMEY |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Höhe | 195 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 160 mm |
Lager | GAY60-XL-NPP-B |
Gehäuse | ME12 |
Dynamische Belastung | 56000 N |
Statische Belastung | 36000 N |