CHF 107.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PMEY |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Höhe | 155 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 130 mm |
Lager | GAY45-XL-NPP-B |
Gehäuse | ME09 |
Dynamische Belastung | 32500 N |
Statische Belastung | 20400 N |