CHF 50.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PMEY |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Höhe | 100 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 78 mm |
Lager | GAY20-XL-NPP-B |
Gehäuse | ME04 |
Dynamische Belastung | 13600 N |
Statische Belastung | 6600 N |