Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Klemmschrauben-Befestigung GRRY30-VA

  • ERIKS:11833957
  • Hersteller:4605160000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 223.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 242.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GRRY..VA
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
112.7 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
90.5 mm
Lager
GYE30-KRR-B-VA
Gehäuse
FLAN62-MSB-VA / FLAN62-MSA-VA
Dynamische Belastung
18700 N
Statische Belastung
10700 N