Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung TME75-XL

  • ERIKS:11670283
  • Hersteller:9802180000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 593.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 641.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
TME
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
75 mm
Höhe
220 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
184 mm
Lager
GE75-XL-KTT-B
Gehäuse
ME15
Dynamische Belastung
62000 N
Statische Belastung
44500 N