Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung TME70-XL-I

  • ERIKS:11670282
  • Hersteller:9832090000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 397.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 429.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
TME
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
70 mm
Höhe
215 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
177 mm
Lager
GE70-KTT-B
Gehäuse
ME14
Dynamische Belastung
66000 N
Statische Belastung
44000 N