CHF 164.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | TME |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Höhe | 165 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 135 mm |
Lager | GE50-XL-KTT-B |
Gehäuse | ME10 |
Dynamische Belastung | 35000 N |
Statische Belastung | 23200 N |