CHF 79.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | TME |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Höhe | 115 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 90 mm |
Lager | GE25-XL-KTT-B |
Gehäuse | ME05 |
Dynamische Belastung | 14900 N |
Statische Belastung | 7800 N |