Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung TFE50-XL-N

  • ERIKS:14185293
  • Hersteller:094731969-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
TFE
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
165 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
136 mm
Lager
GE50-XL-KTT-B
Gehäuse
FE10