Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung TFE40-XL-I

  • ERIKS:11670268
  • Hersteller:8569830000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
TFE
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
145 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
120 mm
Lager
GE40-KTT-B
Gehäuse
FE08