CHF 117.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 126.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | TFE |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Höhe | 145 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 120 mm |
Lager | GE40-XL-KTT-B |
Gehäuse | FE08 |