CHF 111.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 120.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | TFE |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Höhe | 135 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 110 mm |
Lager | GE35-XL-KTT-B |
Gehäuse | FE07 |
Dynamische Belastung | 25500 N |
Statische Belastung | 15300 N |