INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung TFE30-XL

  • ERIKS:11670266
  • Hersteller:8571570000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
TFE
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
127 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
105 mm
Lager
GE30-XL-KTT-B
Gehäuse
FE06
Dynamische Belastung
20700 N
Statische Belastung
11300 N