Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung RMEO90-XL-I

  • ERIKS:11670177
  • Hersteller:8840300000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'248.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'349.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RMEO
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
90 mm
Höhe
300 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
260 mm
Lager
GNE90-KRR-B-FA107
Gehäuse
GG.MEO18
Dynamische Belastung
151000 N
Statische Belastung
107000 N