Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung RMEO80-XL-I

  • ERIKS:11670176
  • Hersteller:8840220000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 798.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 863.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RMEO
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
80 mm
Höhe
275 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
235 mm
Lager
GNE80-KRR-B-FA107
Gehäuse
GG.MEO16
Dynamische Belastung
131000 N
Statische Belastung
87000 N