CHF 749.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 810.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RMEO |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 70 mm |
Höhe | 300 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 252 mm |
Lager | GNE70-XL-KRR-B |
Gehäuse | MEO14 |
Dynamische Belastung | 62000 N |
Statische Belastung | 44000 N |